| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7101629 Herst.-Nr.: E329262 EAN/GTIN: 0815335025914 |
| |
|
| | |
| Elo 2794L - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 270 cd/m² - 3000:1 - 12 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 7.3 kg | | Farbe | Schwarz | | Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | | Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") | | Besonderheiten | Remote OSD, IntelliTouch Surface Acoustic Wave | | Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | | OSD-Sprachen | Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch | | Helligkeit | 270 cd/m² | | Reaktionszeit | 12 ms | | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 63.32 cm x 4.18 cm x 37.44 cm | | Seitenverhältnis | 16:9 | | Energieverbrauch pro Jahr | 41 kWh | | Kontrast | 3000:1 | | Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz | | Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 | | Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 | | Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | | Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 75 Hz | | Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 82 kHz | | Energie Effizienzklasse | Klasse A | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Montagekit | Mitgeliefert | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel ¦ 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel | | MTBF | 50,000 Stunden | | Kennzeichnung | UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, DisplayPort 1.1a, IMERC | Stromversorgung | Energierverbrauch Sleep | 1.5 Watt | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 28 W | | Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.5 Watt | | Stromverbrauch (typisch) | 27 Watt | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) | Konnektivität | Schnittstellen | USB ¦ VGA ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ Seriell | Eingang | Typ | Touchscreen, Fernbedienung - Touchscreen | | Movement Detection Technologie | Intellitouch SAW | Mechanisch | VESA-Halterung | 200 x 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, computer monitor 27 zoll, einbaumonitor |
| | |
| |