Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 1291L LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7101593
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E329452
EAN/GTIN:
     0815335025921
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Elo 1291L - LED-Monitor - 30.7 cm (12.1") - offener Rahmen - Touchscreen - 800 x 600 @ 60 Hz - 450 cd/m² - 1500:1 - 25 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.65 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
30.7 cm (12.1")
Besonderheiten
Remote OSD, IntelliTouch Surface Acoustic Wave
Farbunterstützung
16,2 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
450 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
25 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.25 cm x 4.98 cm x 24.22 cm
Seitenverhältnis
4:3
Energieverbrauch pro Jahr
20 kWh
Kontrast
1500:1
Native Auflösung
800 x 600 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 38 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
405 cd/m²
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
MTBF
50,000 Stunden
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, DisplayPort 1.1a, IMERC
Stromversorgung
Energierverbrauch Sleep
1.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
12.2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
USB ¦ VGA ¦ DisplayPort ¦ HDMI ¦ Seriell
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Intellitouch SAW
Mechanisch
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,00*
€ 684,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,32*
€ 682,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,70*
€ 664,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,80*
€ 642,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,75*
€ 613,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,82*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,77*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E549171
ab € 14,44*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E548984
ab € 98,78*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,22*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 75,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,03*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 55,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,75*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,04*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 75,62*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 123,76*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,51*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E860319
ab € 63,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.