Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AD250F Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7018267
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     DL-1409B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Ausgestattet mit innovativen Funktionen, bietet der AD250 F eine hohe Geschwindigkeit von 80 ppm und 160 ipm. Entgegen herkömmlicher Einzugsscannern, bei welchen nur mit dem Automatischen-Dokumenteneinzug gescannt werden kann, bietet der AD250 F zusätzlich die Möglichkeit über die angegliederte Flachbetteinheit Dokumente mit hohem Papiergewicht oder außergewöhnlichem Format einzuscannen. So kombiniert der AD250 F zwei Funktionen in einem: Die Vorteile der hohen Scanrate und die Vorteile eines Flachbettscanners.
Avision AD250F - Dokumentenscanner - CCD - Legal - 600 dpi - bis zu 80 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 80 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 10000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 356 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 356 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 216 x 356 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Stromverbrauch im Standby-Modus
13 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.7 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
43 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
AVScan, ScanSoft PaperPort 14 SE
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
50 dB
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
10000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi
Scanmodus
Single-/Duplex-Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
80 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 50 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 100 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 80 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 50 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 100 Bilder/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
80 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
80 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Ultraschall-Papierstauerkennung, Long Paper Mode
Scan Dateiformate
BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, PDF
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.87 cm
Tiefe
12.72 cm
Höhe
12.99 cm
Gewicht
9.1 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 687,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,56*
€ 908,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,20*
€ 899,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,35*
€ 883,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,65*
€ 863,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,49*
€ 818,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 347,14*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 291,20*
Zubehör
Avision
003-7981-0-SP
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.