Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh SP-1425 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6986833
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03753-B001
EAN/GTIN:
     4939761309168
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Vielseitiges dediziertes Scannen, um den Anforderungen kleiner Unternehmen gerecht zu werden.
Ricoh SP-1425 - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 3048 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, geprägte Karte
Dokumentenzuführungstyp
Manuell, automatisch
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Presto! PageManager, ABBYY FineReader Sprint, Software Operation Panel, PaperStream IP, Scanner Central Admin Agent, Error Recovery Guide, PaperStream Capture Lite
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB LED
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
25 Seiten/Min. - Farbe - A4 ¦ 25 Seiten/Min. - Graustufe - A4 ¦ 25 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 ¦ 50 Bilder/Min. - Farbe - A4 ¦ 50 Bilder/Min. - Graustufe - A4 ¦ 50 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - A4
Automatisches Duplexing
Ja
Funktionen der Tasten im Bedienfeld
Scan, Stopp
Graustufentiefe
8-Bit (256 Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
25 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
De-skewing, Image Emphasis, Dynamic Threshold, Error Diffusion, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, Advanced DTC, Multi-Image Output, RGB Color Dropout, UltraSonic Misfeed Detection, Farbglättung, Flatbed detection, Randbereinigung
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
45.4 cm
Tiefe
33.1 cm
Höhe
12.9 cm
Gewicht
4.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,32*
€ 351,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,19*
€ 351,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,36*
€ 344,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,29*
€ 343,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.