Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Hybrid Thermal Transfer Ribbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     5382E-404551
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     RMEH4BL
EAN/GTIN:
     0074983334698
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Panduit Hybrid Thermal Transfer Ribbon - Schwarz - 108 mm x 91.4 m - Farbband - für TDP 43ME
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Bandgröße
108 mm x 91.4 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Panduit TDP 43ME
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,80*
ab € 36,15*
€ 46,49*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 34,71*
€ 50,14*
2 Tage
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,11*
€ 66,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 55,55*
€ 71,66*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 92,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
TDP43ME/E
ab € 1.101,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.