Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband, Resin / Wax, 91.4mm x 108mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373174
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     RMEH4BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Farbband, Typ=RMEH4BL, Breite=108 mm, Länge=91.4 mm, Farbe=Schwarz, Geeignet für=TDP43ME, Material=Resin Wax
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,80*
ab € 36,06*
€ 48,38*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 34,70*
€ 50,43*
Lager 115
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,99*
€ 66,96*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 55,54*
€ 72,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
TDP43ME/E
ab € 1.098,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.