Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit TDP 43ME/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517I-39081619
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TDP43ME/E
EAN/GTIN:
     0074983333103
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Panduit TDP 43ME/E - Etikettendrucker - Thermotransfer - 300 dpi - bis zu 101.6 mm/Sek. - parallel, USB, LAN, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Desktop-Gerät
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung
Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Funktionen
Einstellbarer Abstandssensor, Black Mark-Sensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 101.6 mm/Sek - s/w - 300 dpi
Schnittstelle
Parallel, USB, LAN, seriell
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten
Max. Druckbreite
108 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerkadapter - integriert
Data Link Protocol
Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Farbband (Schwarz) - Panduit RMEH4BL
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
cUL, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, CEC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Panduit Easy-Mark Labeling Software
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.6 cm
Tiefe
28.4 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
2.72 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x parallel ¦ 1 x LAN - RJ-45
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.096,01*
€ 1.162,47*
24 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1.102,13*
€ 1.163,42*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.113,68*
€ 1.174,02*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.257,20*
€ 1.329,75*
48 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.405,17*
€ 1.533,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,47*
€ 1.383,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,40*
€ 1.377,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,66*
€ 1.349,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,24*
€ 1.328,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,01*
€ 1.304,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
RMEH4BL
ab € 31,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.