Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC986 DisplayPort to 4K HDMI Active Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6942053
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC986
EAN/GTIN:
     4719264643736
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
ATEN VC986 DisplayPort to 4K HDMI Active Adapter - Videokonverter - DisplayPort - HDMI - für VanCryst VB905
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Besonderheiten
AMD Eyefinity Technology, HDCP
Max Auflösung
3840 x 2160 bei 30 Hz
Schnittstellen
1 x DisplayPort-Eingang - 20-poliger DisplayPort - männlich ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A - weiblich
Verschiedenes
Breite
4.5 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
40 g
Kennzeichnung
RoHS, DisplayPort 1.2a
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN VanCryst VB905
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 320,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.