Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 Port M.2 SSD (NGFF) Adapterkarte - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0 - PCI Express 3.0 M.2 NGFF Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6891537
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXM2SAT32N1
EAN/GTIN:
     0065030865708
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
M2 Controller
M2 Festplatte
Diese M.2-SSD-Adapterkarte mit 3 Ports ist eine der wenigen Karten, die sowohl PCIe- als auch SATA-basierte M.2-SSDs (Solid-State Drives) unterstützen. So können Sie die Gesamtspeicherkapazität Ihres Desktop-PCs oder Servers auf vielseitige Weise erweitern. Da die Karte darüber hinaus auch ein PCIe-M.2-Hochgeschwindigkeitslaufwerk unterstützt, können Sie die Geschwindigkeit und Leistung Ihres Computers steigern.
StarTech.com 3 Port M.2 SSD (NGFF) Adapterkarte - 1x PCIe (NVMe) M.2, 2x SATA III M.2 - PCIe 3.0 - PCI Express 3.0 M.2 NGFF Karte - Schnittstellenadapter - M.2 - M.2 Card / SATA 6Gb/s - PCIe 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Schnittstellenadapter - intern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
M.2
Host-Bus
PCIe 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützt ATA/ATAPI Paket Befehlssatz
MTBF
50,000 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Schraubenzieher, M.2 Schrauben
Kennzeichnung
FCC, RoHS, RCM
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
M.2 Card / SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
2 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
100 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
2 x SATA 6Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
3 x M.2 Card - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.