Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Slimline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6865031
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     98938
EAN/GTIN:
     7109145512157
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Dieses kleine Gerät ist die perfekte Ergänzung für Ihr Notebook, Ultrabook oder Netbook. Die Stromversorgung des externen Slimline CD/DVD-Brenners von Verbatim erfolgt über USB, Sie brauchen also keinen sperrigen Adapter. Das Laufwerk ist kaum größer als eine DVD und passt einfach in die Tasche - so können Sie es überall mit hinnehmen!
Verbatim Slimline - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) - USB 2.0 - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
340 g
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk (±R DL) - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Nero Burn & Archive
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 or later
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Unterstützte Medientypen
CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, M-DISC, mini DVD
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
43533
ab € 10,89*
Zubehör
Verbatim
43327
ab € 5,27*
Zubehör
Verbatim
43438
ab € 11,07*
Zubehör
Verbatim
43411
ab € 18,22*
Zubehör
Verbatim
43351
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.