Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Blu-ray Burner

  Blu-ray Burner  (82 Angebote unter 30.743.258 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Blu-ray Burner“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Blu-ray Burner"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ASUS BW-16D1HT Retail Silent Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray RW Schwarz (11 Angebote) 
Der ASUS BW-16D1HT ist ein leistungsstarker sowie energiesparender Blu-ray-Brenner, der BD-Datenträger mit 16-facher Schreibgeschwindigkeit brennen kann. Dank seiner M-Disc-Kompatibilität können Nu...
Asus
90DD0200-B20010
€ 91,87*
pro Stück
 
 Stück
SLIM-LINE DVD+-R/RW Blu-ray Panasonic SLOT-IN IDE (UJ-225) (1 Angebot) 
- BD-RE/-R (SL) 2X Speed Writing/Reading - BD-RE/-R (DL) 1X Speed Writing / 1.6X Speed Reading - BD-ROM (SL/DL) 2X Speed Reading - DVD Multi Read/Write support - DMA66 support
Panasonic
UJ-225
€ 204,99*
pro Stück
 
 Packung
HP Slim-BDXL-Blu-Ray-Brenner, 9,5 mm (8 Angebote) 
Fügen Sie Blu-Ray-Funktionalität zu Ihrer HP Z Workstation hinzu – mit einem HP Slim BDXL Blu-Ray-Brenner (9,5 mm).
HP
K3R65AA
€ 147,35*
pro Stück
 
 Stück
ASUS BW-16D1HT Bulk Silent Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray RW Schwarz (10 Angebote) 
Der ASUS BW-16D1HT ist ein leistungsstarker sowie energiesparender Blu-ray-Brenner, der BD-Datenträger mit 16-facher Schreibgeschwindigkeit brennen kann. Dank seiner M-Disc-Kompatibilität können Nu...
Asus
90DD0200-B30000
€ 72,74*
pro Stück
 
 Stück
Hitachi-LG Super Multi Blu-ray Brenner (7 Angebote) 
Was ist BD? BD bringt Full HD-Video und unkomprimierten 7.1-Kanal-Sound nach Hause und bietet ultimatives Home Entertainment. Mit einer Videoauflösung von 1080p, erstklassigem Surround-Sound und er...
Hitachi
BH16NS55.AHLU10B
€ 97,06*
pro Stück
 
 Stück
ASUS BW-16D1H-U PRO Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz (12 Angebote) 
DIE LANGLEBIGSTE LÖSUNG, UM DATEN ZU SPEICHERN M-Disc Unterstützung Persönliche Erinnerungen sowie sonstige Daten können dank M-Disk-Unterstützung bis zu 1.000 Jahre lang gesichert werden. DER OPTI...
Asus
90DD01L0-M69000
€ 153,42*
pro Stück
 
 Stück
Verbatim External Slimline Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz (20 Angebote) 
Blu-ray Discs werden immer mehr zur besten Speicherlösung bei der Archivierung wertvoller Daten: Im Vergleich zu Festplatten oder Magnetbändern bieten sie ein „zukunftssicheres“ Format, große Kompa...
Verbatim
43890
€ 102,93*
pro Stück
 
 Stück
Verbatim 43888 Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz (15 Angebote) 
Schützen Sie Ihre Daten Optische Disks werden immer mehrzum zuverlässigsten Medium für das Archivieren Ihrer Daten. Leider entscheiden sich mehr und mehr Notebook-Anbieter dafür, das optische Laufw...
Verbatim
43888
€ 108,00*
pro Stück
 
 Stück
Hitachi-LG Slim Portable Blu-ray Brenner (11 Angebote) 
Was ist BD? BD bringt Full HD-Video und unkomprimierten 7.1-Kanal-Sound nach Hause und bietet ultimatives Home Entertainment. Mit einer Videoauflösung von 1080p, erstklassigem Surround-Sound und er...
Hitachi
BP55EB40.AHLE10B
€ 91,15*
pro Stück
 
 Stück
Verbatim 43889 Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz (16 Angebote) 
Schützen Sie Ihre Daten Optische Disks werden immer mehrzum zuverlässigsten Medium für das Archivieren Ihrer Daten. Leider entscheiden sich mehr und mehr Notebook-Anbieter dafür, das optische Laufw...
Verbatim
43889
€ 106,60*
pro Stück
 
 Stück
ASUS BW-16D1X-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz (10 Angebote) 
Turbo Drive Der ASUS BW-16D1X-U ist ein leistungsstarkes Blu-Ray-Disc-Laufwerk, das BD-R-Medien mit 16facher Geschwindigkeit beschreiben kann. USB 3.0 ermöglicht eine hohe Brenngeschwindigkeit und ...
Asus
90DD0210-M29000
€ 138,60*
pro Stück
 
 Stück
Hitachi-LG Super Multi Blu-ray Brenner (5 Angebote) 
Was ist BD? BD bringt Full HD-Video und unkomprimierten 7.1-Kanal-Sound nach Hause und bietet ultimatives Home Entertainment. Mit einer Videoauflösung von 1080p, erstklassigem Surround-Sound und er...
Hitachi
BH16NS40.ARAA10B
€ 68,80*
pro Stück
 
 Stück
ASUS SBW-06D2X-U Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz (11 Angebote) 
BDXL™-Unterstützung - Maximale Speicherkapazität von bis zu 128GB Unterstützt das BDXL™-Format Dank dem BDXL™-Format können massenweise Daten auf eine einzige Blu-ray-Disk gebrannt werden; d.h. bis...
Asus
90-DT20305-UA199KZ
€ 107,44*
pro Stück
 
 Stück
Hitachi-LG Super Multi Blu-ray Brenner (5 Angebote) 
Was ist BD? BD bringt Full HD-Video und unkomprimierten 7.1-Kanal-Sound nach Hause und bietet ultimatives Home Entertainment. Mit einer Videoauflösung von 1080p, erstklassigem Surround-Sound und er...
Hitachi
BH16NS55.AHLR10B
€ 82,90*
pro Stück
 
 Stück
Verbatim Slimline CD/DVD Optisches Laufwerk DVD-RW Schwarz (30 Angebote) 
Immer mehr Notebook-Hersteller verbannen die optischen Laufwerke aus ihren Geräten, um diese noch dünner zu machen. Allerdings gehören CDs und DVDs weiterhin zu den am häufigsten verwendeten Medien...
Verbatim
98938
€ 32,27*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Blu-ray Burner
^

Mit Blu-ray Brennern Daten vervielfältigen ohne Ende

Blu-ray Brenner tragen als Weiterentwicklung der bisherigen CD- und DVD-Laufwerke dem Umstand Rechnung, dass insbesondere im multimedialen Sektor immer größere Datenmengen anfallen und gespeichert werden müssen. Dabei sind die Geräte aufgrund ihrer nahen Verwandtschaft zu ihren Vorgängern sehr flexibel einsetzbar und zukunftssicher.

Technische Eigenschaften der Blu-ray Brenner

  • Blu-ray Brenner verwenden mechanisch die gleichen Laufwerke wie CD- und DVD-Systeme. Auch die Datenträger weisen den gleichen Durchmesser auf wie CD- und DVD-Medien. Lediglich der Laserstrahl arbeitet mit einer anderen Wellenlänge: Während DVD-Brenner mit einem roten Laserstrahl von 650 nm Länge arbeiten, nutzen Blu -ray Brenner einen blauen Laserstrahl von 405 nm Wellenlänge. Aufgrund dieser nahen Verwandtschaft können die am Markt erhältlichen Blu-ray Brenner ohne Ausnahme auch CD- und DVD-Medien aller Formate und Speicherkapazitäten lesen und beschreiben.
  • Wie ihre Vorgänger auch sind Blu-ray Brenner in standardisierten Baugrößen erhältlich: Für den internen Einsatz in stationären Personal Computern werden die Geräte ausnahmslos im 13,3 cm (5,25 Zoll) Formfaktor angeboten mit einer Bauhöhe von etwa vier Zentimetern. Für Notebooks und Docking-Stationen sind die so genannten Slim-Laufwerke üblich, die eine Bauhöhe von einem oder etwa 1,3 Zentimetern besitzen. Während diese über eine Schublade mit Spindel und fester Arretierung des optischen Mediums verfügen, funktionieren die großen internen Blu-ray Brenner alle nach dem Tablettprinzip: Auf eine motorisch ausfahrende Schublade wird der Datenträger aufgelegt wie auf einem Tablett. Ein Knopfdruck fährt die Schublade wieder ein, das Medium wird im Laufwerk fixiert und kann  gelesen oder beschrieben werden.
  • Die meisten modernen Blu-ray Brenner können sowohl einmal beschreibbare Blu-ray Discs (BD-R) als auch mehrfach wiederbeschreibbare Datenträger nutzen (BD-RE). Dabei können sowohl Single Layer- als auch Double Layer-Medien genutzt werden (SL oder DL).
  • Brenner der neuen Generation unterstützen meist LTH (Low-to-High)-Medien. Hier handelt es sich um Disks, die anstelle einer anorganischen Schicht auf organischen Farbstoff setzen, auf den die Daten geschrieben werden. Ältere Brenner-Modelle setzen auf altbewährte HTL-Medien (High-to-Low).
  • Externe Blu-ray Brenner bestehen meist aus einem robusten, herkömmlichen Laufwerk im 13,3 cm (5,25 Zoll) Formfaktor, das in ein externes Gehäuse mit gesondertem Steckernetzteil eingebaut ist und mit Hilfe eines internen Schnittstellenumsetzers sowohl über eine USB-2.0-Schnittstelle als auch oft ein FireWire-Interface (IEEE 1394) betrieben werden kann. Erste externe Geräte sind auch mit einem USB-3.0-Interface ausgestattet. Seltener dagegen können die Blu-ray Brenner auch über eine eSATA-Schnittstelle an den Computer angeschlossen werden.
  • Wie DVD-Brenner auch besitzen gängige Blu-ray Brenner einen Buffer-Underrun-Schutz, der das „Verbrennen“ von Datenträgern durch eine Unterbrechung des Datenstroms beim Beschreiben verhindert. Die Puffergröße für den Zwischenspeicher der meisten Blu-ray Brenner wurde aufgrund deren hoher Schreibgeschwindigkeit von zwei Megabyte auf acht Megabyte aufgerüstet.
  • Für Notebooks sind die Slim-Laufwerke meist mit einer SATA-I-Schnittstelle ausgerüstet, gelegentlich finden sich auch Blu-ray Brenner für Mobilsysteme mit PATA-Interface. Die für den Einbau in stationäre Computersysteme vorgesehenen Blu-ray Brenner sind nahezu ausnahmslos mit SATA-Schnittstellen versehen.

Sonderfunktionen der Blu-ray Brenner

Manche Blu-ray Brenner unterstützen das so genannte LightScribe-Verfahren zum direkten Beschriften der optischen Medien. Dazu muss jedoch auch ein speziell vorbereitetes Medium eingesetzt werden. Die LightScribe-Technologie erlaubt das Beschriften ohne Etiketten und ohne einen zusätzlichen Drucker direkt im Laufwerk. Mit Hilfe einer eigens entwickelten Software, die das Layout der Datenträger gestaltet, lassen sich auch grafische Elemente auf das Medium brennen.

Blu-ray Duplikatoren für hohe Stückzahlen

Blu-ray Duplikatoren als Sonderbauform der Blu-ray Brenner sind meistens in Towergehäusen mit mehreren Laufwerken darin untergebracht. Sie erlauben es, die von einem Blu-ray Leselaufwerk übermittelten Datenströme simultan auf mehrere Blu-ray Brenner im Towergehäuse zu übertragen. Diese Blu-ray Duplikatoren werden meist bei großen Stückzahlen zu kopierender Medien eingesetzt. Sie sind auch mit speziellen Kopierschutzmechanismen versehen, um zu vermeiden, dass urheberrechtlich geschützte Inhalte frei kopiert werden können.
Diese Blu-ray Kopierstationen nutzen oft auch leistungsstarke, im Towergehäuse selbst untergebrachte Netzteile, so dass sie auf keine externe Stromversorgung angewiesen sind. Über eine USB-Schnittstelle können zudem bei Blu-ray Duplikatoren Inhalte auf eine in den Geräten eingebaute Festplatte übertragen werden. Damit ist es möglich, gleichbleibende Daten zur mittelfristigen Nutzung je nach Bedarf auf Blu-ray Medien zu brennen. Da die Festplatten deutlich höhere Datenübertragungsraten erlauben als optische Laufwerke, wird der einzelne Brennvorgang entsprechend verkürzt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.