Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet 200 Mobile Printer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6833813
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ993A#BHC
EAN/GTIN:
     4058154091159
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Mobile Drucker
Mobile Printer
Mobiler Drucker
Mit diesem leistungsstarken, tragbaren Drucker können Sie Ihr Büro überall einrichten – ein Netzwerk ist nicht erforderlich. Dieser schnelle, geräuschlose Drucker liefert mehr Seiten pro Patrone und bietet eine lange Akkubetriebsdauer.
HP Officejet 200 Mobile Printer - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 19 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 50 Blätter - USB 2.0, USB-Host, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsplatzdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Lokalisierung
Westeuropa, Großbritannien, Irland, Nordische Länder, Ostseeraum
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
Druckersprache
PCL 3
Max. Auflösung (Farbe)
4800 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe Entwurf - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 9 Seiten/Min. - Schwarz-Laserqualität ¦ Bis zu 6 Seiten/Min. - Farb-Laserqualität
Eingebaute Geräte
2.0" Hi-Res MGD
Schnittstelle
USB 2.0, USB-Host, Wi-Fi
Größe des Voranzeige-Displays
5.1 cm (2")
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
12 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
1 Patrone Schwarz, 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
AirPrint-fähig
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB / 128 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), C6 (114 x 162 mm), 76 x 102 mm
Größe der Briefumschläge
US A2 (111 x 146 mm), International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Gesamte Medienkapazität
50 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Postkarten, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Karteikarten
Medieneinzugstyp
Gerade
Karten- / Etikettengröße
2L (127 x 178 mm), 102 x 152 mm, 127 x 203.2 mm, 100 x 148 mm, 148 x 200 mm
Mediengewicht
60 g/m² - 300 g/m²
Max. Medienkapazität
50 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Format für randlose Fotos
100 x 150 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76.2 mm x 102 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 50 Blätter Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Wireless Range Extender
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi-Fi Direct
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - HP 62 ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb / Cyan / Magenta) - HP 62
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, EN 60950, GS, IEC950, CCC, EMC, MIC, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP SureSupply
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Vista (32-Bit-Versionen), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits)
Details der Systemanforderungen
Windows 7 - HD 1 GB ¦ Windows 7 64-Bit-Edition - HD 1 GB ¦ Windows Vista - HD 2 GB ¦ Windows XP SP3 - Pentium II - 233 MHz HD 850 MB ¦ MacOS X 10.8/10.9/10.10 - HD 1 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
36.4 cm
Tiefe
18.6 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
2.1 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
500 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
100 - 300 Seiten
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
49.5 cm
Tiefe (Versand)
24.3 cm
Höhe (Versand)
11.9 cm
Gewicht (Versand)
3.6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,37*
€ 253,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,24*
€ 228,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.