| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6784630 Herst.-Nr.: 62703 EAN/GTIN: 4043619627035 |
| |
|
| | |
| An diesen Delock Konverter kann eine M.2 NGFF SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Er ermöglicht die Nutzung einer M.2 SSD auf PCIe oder SATA Basis. Der Konverter kann intern über die SATA Schnittstelle in das System eingebunden werden, bei Nutzung einer SATA M.2 SSD, oder über die SFF-8643 Schnittstelle, bei Nutzung einer PCIe M.2 SSD. Delock Converter SATA 22 pin / SFF-8643 NVMe > 1 x M.2 NGFF Key M - Schnittstellenadapter - M.2 - M.2 Card - SAS 6Gb/s, SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Schnittstellenadapter - Plug-in-Modul | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 | | Host-Bus | SAS 6Gb/s, SATA 6Gb/s | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | LED-Anzeige, unterstützt NVM Express | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Kernel 3.16 | Massenspeicher-Controller | Prozessor | Keine CPU | | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | | Schnittstelle | M.2 Card | Abmessungen und Gewicht | Breite | 5 cm | | Tiefe | 14.5 cm | | Höhe | 1.6 cm | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 - 22-poliges Serial ATA ¦ 1 - 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) | | Schnittstellen | 1 x - M.2 Card |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |