| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6620670 Herst.-Nr.: 62656 EAN/GTIN: 4043619626564 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr System um eine VGA, HDMI und DVI Schnittstelle erweitern und verschiedene Geräte, wie z.B. Fernseher, Projektor, PC Monitor etc. anschließen. Es kann nur ein Monitor am Adapter betrieben werden, nicht mehrere gleichzeitig. Delock - Videokonverter - DisplayPort - DVI, HDMI, VGA - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Videokonverter | | Besonderheiten | Stromversorgung über DisplayPort | | Max Auflösung | 1920 x 1200 bei 60 Hz | | Schnittstellen | 1 x DisplayPort-Eingang - 20-poliger DisplayPort - männlich ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A - weiblich ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich ¦ 1 x DVI-D-Ausgang - Digital DVI, 24+1-polig - weiblich | Verschiedenes | Farbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, usb displayport adapter |
| | |
| |