Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO XTL Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6599790
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868775
EAN/GTIN:
     0071701001542
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Revolutionäre Einfachheit bei der industriellen Kennzeichnung. Die DYMO XTL-Etiketten sind langlebig, wurden speziell für die Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen entwickelt und halten den härtesten Bedingungen stand. Das richtige Etikett für die richtige Aufgabe!
DYMO XTL - Vinyl - permanenter Klebstoff - Schwarz auf Gelb - Rolle (0,54 cm x 7 m) 1 Kassette(n) Band - für XTL 500
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 969
Farbkategorie
Gelb
Media
Mediengrößen
Rolle (0,54 cm x 7 m)
Medientyp
Band
Produktmaterial
Vinyl
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf Gelb
Enthaltene Menge
1 Kassette(n)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
DYMO XTL 500
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dymo
1868751
ab € 20,64*
Ähnlich
Dymo
1868755
ab € 42,13*
Ähnlich
Dymo
1868743
ab € 43,54*
Ähnlich
Dymo
1868741
ab € 84,54*
Ähnlich
Dymo
1868752
ab € 23,27*
Ähnlich
Dymo
1868810
ab € 53,12*
Ähnlich
Dymo
1868811
ab € 60,42*
Ähnlich
Dymo
1868809
ab € 50,01*
Ähnlich
Dymo
1868764
ab € 40,73*
Ähnlich
Dymo
1868753
ab € 32,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.