Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Scanjet Pro 2500 f1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6588591
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L2747A#B19
EAN/GTIN:
     0888793410332
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Steigern Sie die Produktivität bei alltäglichen Scanvorgängen mit dem kompakten HP ScanJet Pro. Automatisieren Sie die Arbeitsabläufe mit beidseitigem Scannen ohne Wenden der Vorlage, einer automatischen 50-Blatt-Dokumentenzuführung (AFD), einem täglichen Scanvolumen von 1.500 Seiten und Schnellwahltasten. Profitieren Sie auch von einer schnellen Texterfassung und -bearbeitung aus Dokumenten.
HP Scanjet Pro 2500 f1 - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - A4/Letter - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 1500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 3100 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 3100 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 216 x 3100 mm ¦ Flachbett - bis zu 216 x 297 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
C-Tick, BSMI, CISPR 24, cUL, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, SASO, EN 61000-3-3, CISPR 22, CCC, EMC, RoHS, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, KCC, BSMI CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, KN22, EAC, TER, PVOC, CoC
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
4.73 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.68 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Readiris Pro, Cardiris, ArcSoft PhotoStudio, Nuance PaperPort, HP Scan, HP Scanner Tools Utility
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits)
Details der Systemanforderungen
Windows 7/8/8.1/10 - 2 GHz - RAM 2 GB - HD 170 MB ¦ MacOS X 10.9/10.10 - RAM 1 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, WIA
Kapazität
1500 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
20 Seiten/Min. - 300 dpi ¦ 40 Bilder/Min. - Duplex - 300 dpi (Vorderseite)/ 300 dpi (Rückseite)
Automatisches Duplexing
Ja
Funktionen der Tasten im Bedienfeld
Scan, Abbrechen, Duplex
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
20 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
20 Seiten/Min.
Scansensor-Typ
CMOS / CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
45.1 cm
Tiefe
35.1 cm
Höhe
12.2 cm
Gewicht
4.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
54.8 cm
Transporttiefe
46.5 cm
Transporthöhe
19.4 cm
Transportgewicht
6.1 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.520,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,73*
€ 1.989,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.655,93*
€ 1.970,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,93*
€ 1.870,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.542,62*
€ 1.835,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.520,08*
€ 1.808,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.