Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO XTL Vorkonfektionierte Etiketten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6576398
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868703
EAN/GTIN:
     0071701000651
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Dymo XTL-Etiketten sind langlebig und für eine Vielzahl von Oberflächen geeignet. Unabhängig davon, ob Sie gemäß OSHA-, ISO- oder ANSI-Farbnormen oder unter erschwerten Bedingungen etikettieren müssen, mit den DYMO Industrial-Etiketten sind Sie auf der sicheren Seite. Sie sind einsatzerprobt und UL-anerkannt und verschmieren oder verblassen nicht.
DYMO XTL Vorkonfektionierte Etiketten - Polyester - glänzend - Klebstoff - Schwarz auf Weiß - 51 x 76 mm 100 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 100) Etiketten - für XTL 500
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, UL 969
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
51 x 76 mm
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf Weiß
Merkmale
Vorgedruckt, wasserbeständig, ölresistent, UV-beständig
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
100
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Enthaltene Menge
100 Etikett(en)
Klebstofftyp
Klebstoff
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
DYMO XTL 500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,83*
€ 147,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,59*
€ 141,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,68*
€ 132,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,74*
€ 122,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,70*
€ 111,50
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dymo
1868810
ab € 53,20*
Ähnlich
Dymo
1868811
ab € 60,91*
Ähnlich
Dymo
1868809
ab € 49,88*
Ähnlich
Dymo
1868751
ab € 20,49*
Ähnlich
Dymo
1868752
ab € 24,26*
Ähnlich
Dymo
1868753
ab € 32,20*
Ähnlich
Dymo
1868775
ab € 43,70*
Ähnlich
Dymo
1868755
ab € 43,55*
Ähnlich
Dymo
1868808
ab € 35,00*
Ähnlich
Dymo
1868741
ab € 84,46*
Ähnlich
Dymo
1868743
ab € 45,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.