Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO XTL Allzweck-Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-183959
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868751
EAN/GTIN:
     0071701001306
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Revolutionäre Einfachheit bei der industriellen Kennzeichnung. Die DYMO XTL-Etiketten sind langlebig, wurden speziell für die Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen entwickelt und halten den härtesten Bedingungen stand. Das richtige Etikett für die richtige Aufgabe!
DYMO XTL Allzweck-Vinyl - Vinyl - permanenter Klebstoff - Schwarz auf Weiß - Rolle (1,2 cm x 7 m) 1 Kassette(n) Band
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 969, OSHA
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (1,2 cm x 7 m)
Medientyp
Band
Produktmaterial
Vinyl
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf Weiß
Merkmale
Feuchtigkeitsbeständig, chemikalienbeständig, UV-beständig, Verwendung in Innenräumen/im Freien
Enthaltene Menge
1 Kassette(n)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,91*
€ 29,03*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,14*
€ 29,23*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 22,23*
€ 29,38*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 22,26*
€ 29,54*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 22,21*
€ 29,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dymo
1868741
ab € 84,96*
Ähnlich
Dymo
1868743
ab € 43,65*
Ähnlich
Dymo
1868752
ab € 24,39*
Ähnlich
Dymo
1868755
ab € 43,53*
Ähnlich
Dymo
1868775
ab € 43,70*
Ähnlich
Dymo
1868810
ab € 56,78*
Ähnlich
Dymo
1868809
ab € 48,11*
Ähnlich
Dymo
1868811
ab € 50,52*
Ähnlich
Dymo
1868753
ab € 30,89*
Ähnlich
Dymo
1868764
ab € 40,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.