Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink VGA-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6503664
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CV0059B
EAN/GTIN:
     4052792032789
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der Adapter DisplayPort to VGA von LogiLink ermöglicht den Betrieb von VGA Endgeräten am Mini DisplayPort Ihres Notebooks oder PC's. Unterstützt durch den DVI-I Standard kann die maximale HDMI Auflösung bis zu 1080p übertragen werden. Die Stromversorgung erfolgt über den Mini DisplayPort. Er ist z.B. ideal geeignet zum Betrieb von Beamer, TFT, Plasma oder LCD TV mit VGA Anschluss an einem Macbook oder Macbook Pro von Apple.
LogiLink - VGA-Adapter - DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 15 cm - geformt - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Adapter
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Geformt, Pixelrate von bis zu 180 MHz
Länge
15 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2, RoHS, DDC, EDID-kompatibel
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.