Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 302XL 8 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP
HP
Artikel-Nr.:
     2753I-3495387
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6U67AE#ABE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erstellen Sie hochwertige Farbfotos und Alltagsdokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden. Mit Druckerpatronen mit hoher Reichweite lassen sich mehr Seiten drucken als mit Standard-Druckerpatronen.
HP 302XL - 8 ml - Hohe Ergiebigkeit - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Deskjet 11XX, 21XX, 36XX; Envy 451X, 452X; Officejet 38XX, 46XX, 52XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Spanisch / Spanien
Transportbreite
11.3 cm
Transporttiefe
3.7 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
54 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
39 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
8 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 300 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1110, 1112, 2130, 2131, 2132, 2134, 2136, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638 ¦ HP ENVY 4512, 4516, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528 ¦ HP Officejet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 5212, 5220, 5230, 5232, 5255, 5258, 5264
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,04*
€ 55,73*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 47,16*
€ 63,40*
5 Tage
39
pro Paket
€ 6,99*
ab € 55,07*
€ 73,55*
6 Tage
29
pro Stück
€ 6,99*
ab € 61,30*
€ 81,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.