Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 302 XL Tintenpatrone Original Cyan, Magenta, Gelb F6U67AE Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088345
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6U67AE
EAN/GTIN:
     0888793803097
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 302 XL Tintenpatrone Original Cyan, Magenta, Gelb F6U67AE Druckerpatrone

Original HP-Markenpatrone für optimale Druckqualität

Holen Sie das Optimum aus Ihrem HP Drucker und Original HP Tinte heraus
Drucken Sie Farbfotos und alltägliche Dokumente in Laborqualität mit Original HP Tintenpatronen, die durch Betrugsschutz und intelligentem Warnsystem für einen niedrigem Tintenfüllstand verlässliche Leistung und zuverlässig konsistente Ergebnisse liefern. Vereinfachen Sie die Realisierung Ihrer Projekte. Durch präzisere Warnungen lässt sich vermeiden, dass die Druckertinte nicht zur falschen Zeit leer ist.
Erstellen Sie optimale Ausdrucke für den Privatgebrauch sowie für Schule und Beruf mit Patronen, die für den Gebrauch mit Ihrem HP Drucker entwickelt und getestet wurden, um stets herausragende Druckergebnisse zu liefern.
Wählen Sie Original HP Tintenpatronen, die speziell auf Ihren Drucker abgestimmt sind.

Inhalt: 1 St.
Verbrauchsmaterial-Typ: Druckerpatrone
Ausführung: Original
Herst.-Teilenr.: F6U67AE
Kurznummer: 302 XL
Passend für Marke: HP
Farbe: Cyan + Magenta + Gelb
Seiten-Reichweite: 330 Seiten
Kategorie: Tintenpatrone
Passend für Modell: Deskjet 1110, Deskjet 2130, Deskjet 3630, Deskjet 3633, Deskjet 3636, Deskjet 3638, Deskjet 3639, ENVY 4520, ENVY 4521, ENVY 4522, ENVY 4524, ENVY 4525, ENVY 4526, ENVY 4527, ENVY 4528, OfficeJet 3830, OfficeJet 3831, OfficeJet 3833, OfficeJet 3834, OfficeJet 3835, OfficeJet 4650, OfficeJet 4654, OfficeJet 4655, OfficeJet 4656, OfficeJet 4657, OfficeJet 4658, OfficeJet 5230
Produkt-Art: Tintenpatrone
Hersteller-Nr.: F6U67AE
EAN: 0888793803097
Hilfsspannung zur Sensorversorgung: 5,4 V, max. 200 mA;Grenzfrequenz: 500 kHz (TTL), 350 kHz (HTL);Eingänge: A, /A, B, /B, universell verwendbar für RS422-Signale, HTL-Signale (symmetrisch, asymmetrisch, PNP, NPN), TTL-Signale (symmetrisch, asymmetrisch, PNP, NPN)
Relaisausgang: Schaltvermögen 30 VDC/2 A oder 125 VAC/0,6 A oder 230 VAC/0,3 A
Halbleiter-Ausgänge: Schaltverzögerung 200 µsec.
Schaltspannung: 7 - 30 VDC Schaltstrom: max. 350 mA dauerkurzschlussfest


Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 1110; DeskJet 1112; DeskJet 2100 Series; DeskJet 2130; DeskJet 2132; DeskJet 2134; DeskJet 2136; DeskJet 3630; DeskJet 3630 Series; DeskJet 3631; DeskJet 3632; DeskJet 3633; DeskJet 3634; DeskJet 3635; DeskJet 3636; DeskJet 3637; DeskJet 3638; DeskJet 3639; Envy 4520 e-All-in-One; Envy 4520 Series; Envy 4521 e-All-in-One; Envy 4522 e-All-in-One; Envy 4524 e-All-in-One; Envy 4525 e-All-in-One; Envy 4526 e-All-in-One; Envy 4527 e-All-in-One; Envy 4528 e-All-in-One; OfficeJet 3800 Series; OfficeJet 3830; OfficeJet 3831; OfficeJet 3832; OfficeJet 3833; OfficeJet 3834; OfficeJet 3835; OfficeJet 3836; OfficeJet 3838; OfficeJet 4650; OfficeJet 4650 Series; OfficeJet 4654; OfficeJet 4655; OfficeJet 4656; OfficeJet 4657; OfficeJet 4658; OfficeJet 5200 Series; OfficeJet 5220; OfficeJet 5230; OfficeJet 5232
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 38,18*
€ 52,35*
4 Tage
100
€ 6,99*
ab € 60,75*
€ 74,51*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 61,35*
€ 75,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.