Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039U-9659390955
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     390955
EAN/GTIN:
     888793803073
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Pac...
Druckerpatrone Hewlett-Packard
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite

Original HP 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite

HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite, Hohe (XL-) Ausbeute, Tinte auf Farbstoffbasis, 8 ml, 300 Seiten, 1 Stück(e)

HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite. Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute, Farbiger Tintentyp: Tinte auf Farbstoffbasis, Seitenergebnis Farbtinte: 300 Seiten, Volumen Farbtinte: 8 ml, Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Merkmale
Typ: Original
Druckfarben: Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität: HP
Kompatibilität: HP DeskJet 1110, 2130, 2132, 2134, 3630, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639 HP ENVY 4520, 4521, 4522, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528 HP OfficeJet 3830, 3831, 3832, 3833, 3835, 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 5220, 5230, 5232
Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Farbiger Tintentyp: Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie: Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl: 1
Volumen Farbtinte: 8 ml
Seitenergebnis Farbtinte: 300 Seiten
Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code: 302XL
HP-Segment: Business, Unternehmen

Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 20 - 80%
Temperaturbereich bei Lagerung: -40 - 60 °C
Betriebstemperatur: 15 - 32 °C

Gewicht und Abmessungen
Breite: 113 mm
Tiefe: 37 mm
Höhe: 115 mm
Gewicht: 39 g
Verpackungsbreite: 113 mm
Verpackungstiefe: 37 mm
Verpackungshöhe: 115 mm
Paketgewicht: 54 g

Technische Details
Packungsinhalt: Tintenpatrone

Logistikdaten
Produkte pro Palette: 2160 Stück(e)
Anzahl Kartons pro Palette: 36 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette: 4 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage: 9 Stück(e)
Palettengewicht (brutto): 157,4 g
Anzahl Produkte pro Versandkarton: 60 Stück(e)
Gewicht Versandkarton: 3,82 g
Warentarifnummer (HS): 84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton): 3,82 kg (8.42 Pfund)

Sonstige Funktionen
Paletten Größe (B x T x H): 1200 x 800 x 1164 mm
Palettendimensionen (B x T x H): 1199,9 x 800,1 x 1163,8 mm (47.2 x 31.5 x 45.8 Zoll)
Palettengewicht (imperial): 157,4 kg (347 Pfund)

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,10*
€ 55,90*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 47,08*
€ 63,54*
Lager 1039
34
pro Paket
€ 6,99*
ab € 56,04*
€ 73,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,45*
€ 87,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,39*
€ 86,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,69*
€ 80,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,76*
€ 77,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,04*
€ 66,69
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 56,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.