Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Speichercontroller (RAID)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6400553
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62594
EAN/GTIN:
     4043619625949
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
An diesen Delock Konverter können Sie bis zu zwei mSATA SSDs anschließen und diese als Ersatz für eine 2.5? Festplatte verwenden. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in Ihr System eingebunden werden. Bei der Verwendung von mehr als einer SSD haben Sie die Möglichkeit, verschiedene RAID Level zu nutzen.
Delock - Speichercontroller (RAID) - mSATA - mSATA - RAID RAID 0, 1, JBOD - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - intern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
mSATA
Host-Bus
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2 LED-Leuchten
Montagekit
Mitgeliefert
Massenspeicher-Controller
Prozessor
ASMedia ASM1092R
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
mSATA
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x SATA 6Gb/s - 22-poliges Serial ATA
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s - mSATA (innerhalb)
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.