Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Speicher-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6388043
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89384
EAN/GTIN:
     4043619893843
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Die Delock PCI Express-Karte erweitert Ihren PC um zehn interne SATA-Anschlüsse. Sie können Geräte wie z.B. Festplatten, DVD-Laufwerke etc. an die Karte anschließen.
Delock - Speicher-Controller - 10 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s - Low-Profile - PCIe 2.0 x2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 2.0 x2
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Massenspeicher-Controller
Prozessor
JMicron
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
10
Anzahl Kanäle
10
Unterstützte Geräte
Festplatte, DVD-Laufwerk, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
10 x SATA 6Gb/s - SATA
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.