Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock VGA-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6231154
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65558
EAN/GTIN:
     4043619655588
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie HDMI Micro-D Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit über die Klinkenbuchse das Tonsignal zu übertragen.
Delock - VGA-Adapter - 19 pin micro HDMI Type D (M) zu HD-15 (VGA), mini-phone stereo 3.5 mm, Mikro-USB Typ B (nur Strom) (W) - 17 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Adapter
Farbe
Schwarz
Länge
17 cm
Konnektivität
Anschlüsse
19 pin micro HDMI Type D - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich ¦ Mini-phone stereo 3.5 mm - weiblich ¦ 5-poliger Mikro-USB Typ B (nur Strom) - weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86334
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.