Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter 1080p @ 60Hz für Computer / Laptop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6210806
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2HD4KS
EAN/GTIN:
     0065030857352
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter 1080p @ 60Hz für Computer / Laptop (DP2HD4KS).
StarTech.com DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter 1080p @ 60Hz für Computer / Laptop - Videokonverter - DisplayPort - HDMI - für P/N: DKM30CHDPD, DKM30CHDPDUE, SV231QDPU34K, TB3CDK2DP, TB3CDK2DPUE, TB3DKM2DPL
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Besonderheiten
Aktives Kabel (Signalregenerierung), HDCP
Max Auflösung
4096 x 2160
Schnittstellen
1 x DisplayPort-Eingang - 20-poliger DisplayPort - männlich ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A - weiblich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Gewicht
55 g
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: DKM30CHDPD, DKM30CHDPDUE, DKWG30DPHPD, DKWG30DPHPDU, SP123DP, SV231QDPU34K, TB3CDK2DP, TB3CDK2DPUE, TB3DK2DHV, TB3DK2DHVUE, TB3DK2DPM2, TB3DKM2DP, TB3DKM2DPL, TB3DOCK2DPPD, TB3DOCK2DPPU, USB3DDOCKFT, USB3DOCKH2DP, USB3DOCKHDPC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.