Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine TROPHEE Forest Green


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6202416
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1019
EAN/GTIN:
     3329684101900
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine TROPHEE - Forest Green - A4 (210 x 297 mm) - 160 g/m² - 250 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Grün
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
160 g/m²
Medienfarbe
Forest Green
Enthaltene Menge
250 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,02704* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1004C
ab € 6,25*
Sonstiges
Clairefontaine
1017C
ab € 6,76*
Sonstiges
Clairefontaine
1018C
ab € 6,79*
Sonstiges
Clairefontaine
1025C
ab € 6,20*
Sonstiges
Clairefontaine
1053C
ab € 6,63*
Sonstiges
Clairefontaine
1105C
ab € 5,32*
Sonstiges
Clairefontaine
1107C
ab € 5,60*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
1051
ab € 5,98*
Sonstiges
Clairefontaine
1040
ab € 6,32*
Sonstiges
Clairefontaine
1029
ab € 6,23*
Sonstiges
Clairefontaine
1104
ab € 6,02*
Sonstiges
Clairefontaine
1102
ab € 6,14*
Sonstiges
Clairefontaine
1022
ab € 7,43*
Sonstiges
Clairefontaine
2633
ab € 6,02*
Sonstiges
Clairefontaine
1106
ab € 5,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.