Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine TROPHEE Fuchsia Pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1017C
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1017
EAN/GTIN:
     3329680101706
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine TROPHEE - Fuchsia Pink - A4 (210 x 297 mm) - 160 g/m² - 250 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Rosa
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
160 g/m²
Medienfarbe
Fuchsia Pink
Enthaltene Menge
250 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,63*
€ 10,38*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,54*
€ 12,73*
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,83*
€ 20,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,02652* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 41,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1004C
ab € 6,64*
Sonstiges
Clairefontaine
1018C
ab € 6,65*
Sonstiges
Clairefontaine
1025C
ab € 6,65*
Sonstiges
Clairefontaine
1053C
ab € 6,62*
Sonstiges
Clairefontaine
1105C
ab € 5,97*
Sonstiges
Clairefontaine
1107C
ab € 5,96*
Sonstiges
Clairefontaine
1019
ab € 6,62*
Sonstiges
Clairefontaine
1040
ab € 5,88*
Sonstiges
Clairefontaine
1029
ab € 6,63*
Sonstiges
Clairefontaine
1104
ab € 5,97*
Sonstiges
Clairefontaine
1102
ab € 6,02*
Sonstiges
Clairefontaine
1050
ab € 6,01*
Sonstiges
Clairefontaine
1022
ab € 7,41*
Sonstiges
Clairefontaine
2633
ab € 5,95*
Sonstiges
Clairefontaine
1106
ab € 6,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.