Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6202176
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1765
EAN/GTIN:
     3329680176506
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Trophée garantiert eine gleichbleibende hohe Qualiät der Farbpalette mit warmen und kühlen Farben - alle lichtecht. Schön- und Wiederdruck und eine hohe Opazität erlauben hochwertige Drucke. Die homogene Struktur des Papiers garantiert Ihnen fehlerfreie und staufreie Ausdrucke.
Clairefontaine Trophée - Flame - A4 (210 x 297 mm) - 160 g/m² - 250 Blatt gefärbtes Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Rot
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Gefärbtes Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
160 g/m²
Medienfarbe
Flame
Enthaltene Menge
250 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02536* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1004C
ab € 6,25*
Sonstiges
Clairefontaine
1017C
ab € 6,76*
Sonstiges
Clairefontaine
1018C
ab € 6,79*
Sonstiges
Clairefontaine
1025C
ab € 6,20*
Sonstiges
Clairefontaine
1053C
ab € 6,63*
Sonstiges
Clairefontaine
1105C
ab € 5,32*
Sonstiges
Clairefontaine
1107C
ab € 5,60*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
1051
ab € 5,98*
Sonstiges
Clairefontaine
1019
ab € 6,76*
Sonstiges
Clairefontaine
1040
ab € 6,32*
Sonstiges
Clairefontaine
1029
ab € 6,23*
Sonstiges
Clairefontaine
1104
ab € 6,02*
Sonstiges
Clairefontaine
1102
ab € 6,14*
Sonstiges
Clairefontaine
1022
ab € 7,43*
Sonstiges
Clairefontaine
2633
ab € 6,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.