Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - 3 in 1 mDP Konverter für MacBook - Weiß - Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6170943
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2VGDVHDW
EAN/GTIN:
     5054629473696
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
StarTech.com Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - 3 in 1 mDP Konverter für MacBook - Weiß - Reiseadapter - Videokonverter - DisplayPort - DVI, HDMI, VGA - weiß - für Apple MacBook Air
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Max Auflösung
1920 x 1200
Schnittstellen
1 x DisplayPort-Eingang - Mini DisplayPort - männlich ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A - weiblich ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich ¦ 1 x DVI-D-Ausgang - Digital DVI, 24+1-polig - weiblich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
10 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
51 g
Farbe
Weiß
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple MacBook Air
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.