Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-HON1400G2D Herst.-Nr.: 1400G2D-2USB-1 EAN/GTIN: 5711045754609 |
| |
|
| | |
| Der Voyager 1400g, eine Weiterentwicklung der international renommierten linearen Handscanner der Voyager-Serie, liest lineare Barcodes aus allen Richtungen und kann direkt beim Kauf oder jederzeit später mit einem preiswerten Scanmodul für PDF- und 2D-Barcodes nachgerüstet werden. Das vielseitige und zuverlässige Gerät, das etwa so schnell wie ein Laserscanner arbeitet, lässt sich an Ihre derzeitigen und auch zukünftigen Anforderungen anpassen und hält damit die Gesamtbetriebskosten niedrig. Da viele Unternehmen keine Zusatzfunktionen benötigen, die über das Lesen von linearen Barcodes und 2D-Barcodes hinausgehen, sind sie natürlich auch nicht bereit, den Preis für einen voll ausgestatteten Area-Imaging-Scanner zu zahlen. Der Voyager 1400g ist die perfekte Lösung: Unnötige Zusatzfunktionen wie erweiterte Bilderfassung und Weiterverarbeitung wurden weggelassen, und Sie erhalten einen PDF- und 2D-Barcode-Scanner zu einem extrem günstigen Preis. Der Voyager 1400g bietet Unternehmen, die die Vielseitigkeit der Area-Imaging-Technologie benötigen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der von einem Unternehmen mit 15-jähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Area-Imaging-Lösungen gefertigte Area-Imaging-Scanner Voyager 1400g von Honeywell ist eine rundum lohnende Investition. Honeywell Voyager 1400g2D - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - USB Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Barcode-Scanner - Handgerät | | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern | | Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung | | Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, GS, ICES-003, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, cULus, IP42, IEC 60950-1 Second Edition | Stromversorgung | Leistungsaufnahme im Betrieb | 2 Watt | | Erforderlicher elektrischer Strom | 400 mA (Betrieb), 90 mA (Standby) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95 % (nicht kondensierend) | | Drop Specification | 1,5 m über Betonboden | Software | Software inbegriffen | MasterMind | Abmessungen und Gewicht | Breite | 18 cm | | Tiefe | 4.3 cm | | Höhe | 6.6 cm | | Gewicht | 119 g | Barcode | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Schnittstellen Typ | USB | | Scanmodus | Single Pass | | Scan-Elementtyp | 2D-Imager | | Funktionen | Gegen elektrostatische Entladung geschützt | | Scanfeldbreite | 35 cm | | TTL Decoding | Decodiert | | Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton, LED-Anzeige | | Pitch (Grad) | 60 | | Skew (Grad) | 70 | | Print Contrast Signal (PCS) | 35% | | Entschlüsselungsfunktion | Code 39, QR-Code, UPC, PDF417, Data Matrix | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - Type A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 854 | | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 56,35* | € 70,00* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 56,80* | € 70,45* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 57,40* | € 71,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 57,90* | € 71,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 59,71* | € 73,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|