| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4877526 Herst.-Nr.: 62486 EAN/GTIN: 4043619624867 |
| |
|
| | |
| Diesen Delock Konverter können Sie an Ihren PC oder Notebook via USB Schnittstelle anschließen und daran Festplatten, SSDs und andere Laufwerke mit einer 22-Pin SATA Schnittstelle betreiben. Die SATA 6 Gbps Spezifikation unterstützt eine schnelle Datentransferrate, sofern Ihr Gerät SATA 6 Gbps entspricht und der Konverter an einer USB 3.0 Schnittstelle Ihres Systems angeschlossen ist. Das beiliegende Netzteil benötigen Sie für 8,89 cm SATA Festplatten oder optische Laufwerke. Delock Converter USB 3.0 to SATA - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speicher-Controller - extern | | Host-Bus | USB 3.0 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern | | Kennzeichnung | Plug and Play | Stromversorgung | Typ | Netzteil | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Linux Kernel 3.2 | Massenspeicher-Controller | Prozessor | ASMedia | | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Unterstützte Geräte | Festplatte | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |