Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Converter SATA 22 Pin / USB 2.0 > mSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4863967
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62493
EAN/GTIN:
     4043619624935
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte
An diesen Delock Konverter können Sie eine mSATA SSD anschließen. Er kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle oder über USB in Ihr System eingebunden werden.
Delock Converter SATA 22 Pin / USB 2.0 > mSATA - Speicher-Controller - mSATA - SATA 3Gb/s, USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - intern
Host-Bus
SATA 3Gb/s, USB 2.0
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige
Enthaltene Kabel
1 x Mini-USB-zu-USB-Kabel - extern - 40 cm
Massenspeicher-Controller
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
mSATA
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x SATA 3Gb/s - 22-poliges Serial ATA
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s - mSATA ¦ 1 x USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: sata controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.