| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4861810 Herst.-Nr.: DP2VGAMM6B EAN/GTIN: 7445803212442 |
| |
|
| | |
| StarTech.com 1,8 m DisplayPort auf VGA Kabel - Aktives DisplayPort auf VGA Adapter Kabel - 1080p Video - DP auf VGA Monitor Kabel - DP 1.2 auf VGA Konverter - Einrastender DP Stecker (DP2VGAMM6B) - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 1.83 m - eingerastet - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Eingerastet | | Länge | 1.83 m | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Adapter VGA, VGA Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport |
| | |
| |