Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG 545XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4843105
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8286B001
EAN/GTIN:
     4960999974491
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit den original Canon XL-Tinten erhalten Sie mehr Ausdrucke für Ihr Geld, ohne bei der Qualität Kompromisse einzugehen. Die PIXMA XL-Tinten ermöglichen das Drucken von deutlich mehr Seiten als die Standardpatronen und erhöhen so auch die Austauschintervalle - ideal für alle, die viel drucken. Diese Schwarzpatrone mit hoher Reichweite ermöglicht bis zu 2,2 mal mehr Drucke als die Standardpatrone. Die schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Mit der 15 ml fassenden Patrone mit schwarzer Tinte können bis zu 400 Seiten (A4, Dokumente) gedruckt werden.
Canon PG-545XL - 15 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tintenpatrone - für PIXMA TR4551, TR4650, TR4651, TS3350, TS3351, TS3352, TS3355, TS3450, TS3451, TS3452
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
15 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Canon Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering (FINE)
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 400 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP2850, MG2450, MG2455, MG2550, MG2550S, MG2555, MG2555S, MG2950, MG2950S, MG3050, MG3051, MG3052, MG3053, MX495, TR4550, TR4551, TR4650, TR4651, TS205, TS305, TS3150, TS3151, TS3350, TS3351, TS3352, TS3355, TS3450, TS3451, TS3452
Die besten Konditionen aller 49 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0616B001
ab € 18,40*
Ähnlich
Canon
2970B001
ab € 12,06*
Ähnlich
Canon
2969B001
ab € 16,10*
Ähnlich
Canon
5225B005
ab € 13,62*
Ähnlich
Canon
8287B001
ab € 11,95*
Ähnlich
Canon
8287B005
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.