| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-0616B001 Herst.-Nr.: 0616B001 EAN/GTIN: 4960999273402 |
| |
|
| | |
| Canon PG-50 FINE-Druckkopf mit schwarzer Tinte für CR-190i/190i UV Weitere Informationen: | | XL-Tinte: | Mit den original Canon XL-Tinten erhalten Sie mehr Ausdrucke für Ihr Geld, ohne bei der Qualität Kompromisse einzugehen. Die PIXMA XL-Tinten ermöglichen das Drucken von deutlich mehr Seiten als die Standardpatronen und erhöhen so auch die Austauschintervalle – ideal für alle, die viel drucken. | Eigenschaften: | Diese 22 ml fassende Patrone mit schwarzer Tinte hat eine hohe Reichweite und druckt mehr Seiten als die Standardpatronen. Die schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kompatibel mit: | Canon FAX JX200, JX210P, JX500, JX510P ¦ Canon FAXPHONE JX510P ¦ Canon PIXMA iP2200, MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460, MX300, MX310 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Fax JX 200; Fax JX 210 P; Fax JX 500; Fax JX 510 P; Pixma IP 2200; Pixma MP 150; Pixma MP 160; Pixma MP 170; Pixma MP 180; Pixma MP 450; Pixma MP 450 Series; Pixma MP 450 X; Pixma MP 460; Pixma MX 300; Pixma MX 310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, canon druckerpatrone black, druckerkopf canon, druckkopf, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |