| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4843104 Herst.-Nr.: 8287B005 EAN/GTIN: 8714574605517 |
| |
|
| | |
| Dieses Multipack enthält eine 8 ml Patrone mit schwarzer Tinte und eine 8 ml Farbpatrone und bietet Ihnen einen vollständigen Tintensatz für Ihren Drucker. Das ist bequem, und Sie sparen Geld. Canon PG-545 / CL-546 Multipack - 2er-Pack - 8 ml - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für PIXMA TR4551, TR4650, TR4651, TS3350, TS3351, TS3352, TS3355, TS3450, TS3451, TS3452 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Kapazität | 8 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 8 ml - bis zu 180 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Farbe) - 8 ml - bis zu 180 Seiten | | Patronenmerkmale | Canon Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering (FINE) | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 180 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP2850, MG2450, MG2455, MG2550, MG2550S, MG2555, MG2555S, MG2950, MG2950S, MG3050, MG3051, MG3052, MG3053, MX495, TR4550, TR4551, TR4650, TR4651, TS205, TS305, TS3150, TS3151, TS3350, TS3351, TS3352, TS3355, TS3450, TS3451, TS3452 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner schwarz canon, druckerkopf canon, druckkopf |
| | |
| |