Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 27 3.6 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4831900
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T27034010
EAN/GTIN:
     8715946533032
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson DURABrite Ultra Ink ist ausgezeichnet für laserscharfe Geschäftsdokumente geeignet. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Da sie sehr schnell trocknet, ist diese Tinte für den beidseitigen Druck prädestiniert.
Epson 27 - 3.6 ml - Magenta - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für WorkForce WF-3620DWF, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
3.6 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Epson DURABrite Ultra
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 300 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T27024010
ab € 8,10*
Ähnlich
Epson
C13T27054010
ab € 8,18*
Ähnlich
Epson
C13T27044010
ab € 8,12*
Ähnlich
Epson
C13T27014010
ab € 13,10*
Ähnlich
Epson
C13T27154010
ab € 64,01*
Ähnlich
Epson
C13T27114012
ab € 27,75*
Ähnlich
Epson
C13T27914012
ab € 37,86*
Ähnlich
Epson
C13T27124012
ab € 21,42*
Ähnlich
Epson
C13T27134012
ab € 21,14*
Ähnlich
Epson
C13T27144012
ab € 21,09*
Ähnlich
Ampertec
ab € 34,42*
Ähnlich
Ampertec
ab € 57,62*
Ähnlich
Ampertec
ab € 18,21*
Ähnlich
Ampertec
ab € 16,10*
Ähnlich
Ampertec
ab € 15,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.