Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Alarm clock 27 DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Alarm clock 27 DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Gelb
Epson Alarm clock 27 DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Gelb
Epson Alarm clock 27 DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19613227
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T27044010
EAN/GTIN:
     8715946533049
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
WF 36xx / 7110 / 76xx
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T27024010
ab € 8,10*
Ähnlich
Epson
C13T27054010
ab € 8,18334*
Ähnlich
Epson
C13T27034010
ab € 8,21*
Ähnlich
Epson
C13T27014010
ab € 13,14*
Ähnlich
Epson
C13T27154010
ab € 63,85*
Ähnlich
Epson
C13T27114012
ab € 27,84*
Ähnlich
Epson
C13T27914012
ab € 38,09*
Ähnlich
Epson
C13T27124012
ab € 21,30*
Ähnlich
Epson
C13T27134012
ab € 21,13*
Ähnlich
Epson
C13T27144012
ab € 21,13*
Ähnlich
Ampertec
ab € 18,19*
Ähnlich
Ampertec
ab € 16,01*
Ähnlich
Ampertec
ab € 15,98*
Ähnlich
Ampertec
ab € 17,34*
Ähnlich
Ampertec
C13T279140
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.