Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM L90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4831367
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C412412
EAN/GTIN:
     8715946533568
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der kompakte Thermoetikettendrucker Epson TM-L90 eignet sich auch hervorragend zum Drucken von Barcodes. Dieses Modell trägt spielend zur Produktivitätssteigerung in Postfilialen, Apotheken, Supermärkten und anderen Unternehmen bei. Dank des einstellbaren Papierschneiders können Sie verschiedene Etiketten und Bonpapieren in unterschiedlichen Formaten verwenden.
Epson TM L90 - Belegdrucker - Thermozeile - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB 2.0, seriell - Cutter - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe
Dunkelgrau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Enthaltene Schriftarten
1 x Strichcode
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0, seriell
Zeichengrößen (mm)
1.5 x 3 mm, 1.1 x 2.1 mm
Spalten
38, 70
Cutter
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
4 KB
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Medientyp
Etiketten, Quittungspapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
90 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
MTBF
360,000 Stunde(n)
Enthaltene Medien
1 Thermorollenpapier
Zubehör im Lieferumfang
Papierwalzen-Abstandhalter, Netzschalterabdeckung
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, TUV, AS/NZS 3548, VCCI Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Schallemission (Betrieb)
53 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
14.8 cm
Höhe
20.3 cm
Gewicht
1.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x seriell
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,67*
€ 502,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,32*
€ 495,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,50*
€ 452,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,15*
€ 447,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,39*
€ 433,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
KABDE3P18
ab € 3,71*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 45,23*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 26,93*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 27,80*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 66,96*
Zubehör
Epson
C32C845040
ab € 35,31*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 13,25*
Zubehör
ARTDEV
STROMKABEL-KALTGERÄTE
ab € 4,71*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,61*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 2,97*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,59*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.