Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Rolle (5,7 cm x 25 m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4798103
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     40346E
EAN/GTIN:
     3130631403462
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Exacompta - Rolle (5,7 cm x 25 m) - 64 g/m² - 1 Rolle(n) Quittungspapier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (5,7 cm x 25 m)
Medientyp
Quittungspapier
Mediengewicht
64 g/m²
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
50 mm
Rollenkerndurchmesser
12 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40651E
ab € 0,63*
Zubehör
Exacompta
40829E
ab € 43,39*
Zubehör
Exacompta
40828E
ab € 42,62*
Zubehör
Exacompta
40655E
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.