Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSI SAS 9300-8i SGL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4796822
Hersteller:
     LSI
Herst.-Nr.:
     LSI00344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Raid Controller
LSI SAS 9300-8i SGL - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
2,800,000 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
Halterung, volle Höhe
Kennzeichnung
EN 60950, EN55022, EN55024, AS/NZS 3548, RoHS, WEEE, ICES, FCC CFR47 Part 15 B, EMC Class B
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 2000, FreeBSD, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3008
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1024
Anzahl Kanäle
8
Unterstützte Geräte
Festplatte, Bandlaufwerk, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
15.2 cm
Höhe
6.6 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,60*
€ 316,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,03*
€ 304,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.