Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox DocuMate 4700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4786618
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     100N02873
EAN/GTIN:
     4711860806508
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Xerox DocuMate 4700 - Flachbettscanner - Contact Image Sensor (CIS) - A3 - 600 dpi - bis zu 1000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
A3 (297 x 420 mm)
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
297 mm x 432 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Details zur unterstützten Dokumentengröße
Flachbett - bis zu 297 x 432 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Nuance OmniPage Professional, Nuance PaperPort, Visioneer OneTouch, Visioneer Acuity, Visioneer DriverPLUS, Nuance PDF Converter Professional
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 RAM 2 GB - HD 500 MB
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
1000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Scanner-Merkmale
Visioneer OneTouch Technology, Visioneer DriverPLUS Technology, Visioneer Acuity Technology
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
57.9 cm
Tiefe
49.5 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
6.99 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,82*
€ 732,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,03*
€ 721,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,70*
€ 705,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,00*
€ 687,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,07*
€ 643,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.