Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine DCP Ultra White


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1682-110296901
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1857
EAN/GTIN:
     3329680185706
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Die seidenmatte, homogene Oberfläche vom DCP lässt eine gleichmäßge Tonerverteilung zu. Dadurch erreichen Sie eine bessere Bildwiedergabe. Die hohe Glätte vom DCP garantiert: glänzende Ausdrucke, tolle Fotoabbildungen, kontrastreiche Drucke, lebendige Farben. Das Farbspektrum wird voll ausgeschöpft mit zarteren Farbverläufen.
Clairefontaine DCP - Ultra White - A4 (210 x 297 mm) - 250 g/m² - 125 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
250 g/m²
Medienfarbe
Ultra White
Enthaltene Menge
125 Blatt
Medienweiße
170
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
64
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 7,08*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,65*
€ 7,25*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,85*
€ 7,32*
9 Tage
29
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,89*
€ 7,36*
2 Tage
105
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 4,66*
€ 7,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
1 Paket enthält 125 Blätter (ab € 0,0376* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1807C
ab € 7,14*
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,16*
Ähnlich
Clairefontaine
1842C
ab € 5,11*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 10,69*
Ähnlich
Clairefontaine
1844C
ab € 3,63*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,50*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.