Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock MiniPCIe I/O PCIe full size 2 x SATA 6 Gb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4713193
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     95233
EAN/GTIN:
     4043619952335
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte
Dieses miniPCIe Modul von Delock erweitert Ihr System um zwei interne SATA 6 Gb/s Schnittstellen. Somit können Sie SATA Festplatten, Laufwerke oder ähnliches anschließen.
Delock MiniPCIe I/O PCIe full size 2 x SATA 6 Gb/s - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s - PCIe 2.0 Mini Card
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 2.0 Mini Card
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Linux Kernel 2.6, Microsoft Windows Vista / 7, Microsoft Windows Vista / 7 (64-Bit-Versionen)
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Unterstützte Geräte
Festplatte, CD Laufwerk, DVD-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 Mini Card
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s - SATA
Weitere Suchbegriffe: sata controller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.