Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Envy 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4708856
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8K32AA
EAN/GTIN:
     0887758073087
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Auf dieses Display haben Sie gewartet! IPS-Technologie, Beats Audio und ein sehr großer Bildschirm mit einer Diagonale von 68,58 cm (27"). Aber das ist noch nicht alles. Sie erhalten ein elegantes und solides Aluminium-Design, das alle Blicke auf Sie lenkt und eine Software, die genauso denkt wie Sie.
HP ENVY 27 - LED-Monitor - 68.58 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 7 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - tiefschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.9 kg
Farbe
Tiefschwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.58 cm (27")
Besonderheiten
BrightView, HDCP, Color Rich Technology
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
7 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
62.2 cm x 14 cm x 45.4 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.3114 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
94 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
Plug and Play, CSA, VCCI, BSMI, GOST, NOM, RRL, SASO, WHQL, CB, CCC, PSB, EK, FCC, ISO 9241-307, S Mark, TUV Bauart
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsversorgung
Extern
Stromverbrauch (typisch)
65 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
52.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
32.1 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
HP MyDisplay
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
6 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI (HDCP) ¦ DisplayPort
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+15
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,99*
€ 328,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,39*
€ 322,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,11*
€ 310,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,02*
€ 283,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,05*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,32*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 54,05*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,28*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 90,35*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,79*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,31*
Zubehör
C2G
80324
ab € 17,66*
Zubehör
C2G
82005
ab € 5,73*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 106,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.