Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 206 PGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4673749
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5313B001AA
EAN/GTIN:
     4960999787640
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen.
Canon PFI-206 PGY - 300 ml - Photo Grau - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF6400, iPF6400SE, IPF6450
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Photo Grau (pigmentiert)
Kapazität
300 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF6400, iPF6400SE, IPF6450
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3872B001
ab € 307,20*
Ähnlich
Canon
3000B005
ab € 57,66*
Ähnlich
Canon
3001B005
ab € 57,66*
Ähnlich
Canon
6629B001
ab € 57,53*
Ähnlich
Canon
6628B001
ab € 57,46*
Ähnlich
Canon
6630B001
ab € 57,56*
Ähnlich
Canon
6623B001
ab € 57,73*
Ähnlich
Canon
6620B001
ab € 57,49*
Ähnlich
Canon
6625B001
ab € 57,78*
Ähnlich
Canon
6631B001
ab € 57,79*
Ähnlich
Canon
6626B001
ab € 56,97*
Ähnlich
Canon
6627B001
ab € 57,28*
Ähnlich
Canon
6624B001
ab € 57,51*
Ähnlich
Canon
5311B001
ab € 122,11*
Ähnlich
Canon
5303B001
ab € 121,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.