Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-206 B Druckerpatrone Original Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-206 B Druckerpatrone Original Blau
Canon PFI-206 B Druckerpatrone Original Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15568652
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5311B001
EAN/GTIN:
     4960999787626
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Blau
Kompatibilität
Canon imagePROGRAF iPF6400
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3872B001
ab € 308,81*
Ähnlich
Canon
3000B005
ab € 57,35*
Ähnlich
Canon
3001B005
ab € 57,75*
Ähnlich
Canon
6629B001
ab € 57,54*
Ähnlich
Canon
6628B001
ab € 57,64*
Ähnlich
Canon
6630B001
ab € 57,25*
Ähnlich
Canon
6623B001
ab € 57,42*
Ähnlich
Canon
6620B001
ab € 57,71*
Ähnlich
Canon
6625B001
ab € 57,56*
Ähnlich
Canon
6631B001
ab € 57,63*
Ähnlich
Canon
6626B001
ab € 57,40*
Ähnlich
Canon
6627B001
ab € 57,48*
Ähnlich
Canon
6624B001
ab € 57,38*
Ähnlich
Canon
5303B001
ab € 122,12*
Ähnlich
Canon
5304B001
ab € 121,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.