Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-106 M Druckerpatrone Original Foto magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-106 M Druckerpatrone Original Foto magenta
Canon PFI-106 M Druckerpatrone Original Foto magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15568665
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6623B001
EAN/GTIN:
     4960999909523
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto magenta
Kompatibilität
Canon imagePROGRAF iPF6400
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3872B001
ab € 308,81*
Ähnlich
Canon
3000B005
ab € 57,35*
Ähnlich
Canon
3001B005
ab € 57,75*
Ähnlich
Canon
6629B001
ab € 57,54*
Ähnlich
Canon
6628B001
ab € 57,64*
Ähnlich
Canon
6630B001
ab € 57,25*
Ähnlich
Canon
6620B001
ab € 57,71*
Ähnlich
Canon
6625B001
ab € 57,56*
Ähnlich
Canon
6631B001
ab € 57,63*
Ähnlich
Canon
6626B001
ab € 57,40*
Ähnlich
Canon
6627B001
ab € 57,48*
Ähnlich
Canon
6624B001
ab € 57,38*
Ähnlich
Canon
5311B001
ab € 121,83*
Ähnlich
Canon
5303B001
ab € 122,12*
Ähnlich
Canon
5304B001
ab € 121,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.