Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI 206 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4673745
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5309B001AA
EAN/GTIN:
     4960999787602
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Zusammensetzung der Tinten von Canon ermöglicht Drucke mit besonders hellen und präzise wiedergegebenen Farben und hält Ihre Erinnerungen so naturgetreu fest.
Canon PFI-206 R - 300 ml - Rot - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF6400, iPF6400SE, IPF6450
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Rot (pigmentiert)
Kapazität
300 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF iPF6400, iPF6400SE, IPF6450
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3872B001
ab € 307,91*
Ähnlich
Canon
3000B005
ab € 57,48*
Ähnlich
Canon
3001B005
ab € 57,40*
Ähnlich
Canon
6629B001
ab € 57,47*
Ähnlich
Canon
6628B001
ab € 57,33*
Ähnlich
Canon
6630B001
ab € 57,58*
Ähnlich
Canon
6623B001
ab € 57,51*
Ähnlich
Canon
6620B001
ab € 57,23*
Ähnlich
Canon
6625B001
ab € 57,39*
Ähnlich
Canon
6631B001
ab € 57,50*
Ähnlich
Canon
6626B001
ab € 56,95*
Ähnlich
Canon
6627B001
ab € 57,28*
Ähnlich
Canon
6624B001
ab € 57,46*
Ähnlich
Canon
5311B001
ab € 122,07*
Ähnlich
Canon
5303B001
ab € 121,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.